Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-3,2X10X0,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kotflügelscheiben in verschiedenen Dicken und Durchmessern
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 0.8 mm |
Normen | DIN 522 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt